Exécution:
Caisson avec toit incliné empêchant tout dépôt d'objets. Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette estampé. Lattes du banc en standard en hêtre, au profil env. 60×35 mm, rabotées sur toutes les faces, partie supérieure arrondie, vernis transparent.
Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas jusqu'à la réf. 40 (non fourni).
Norme:
DIN 4547
Coloris:
Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, banc similaire gris anthracite, revêtement par poudre. Pas de teintes spéciales possibles.
Remarque(s):
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.