Armoire vestiaire avec verrou à pêne tournant

Réf.: 949051
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
6 article(s) en stock
  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Description

Exécution:

Portes avec butée amortie. Le caisson dispose d’un toit incliné, de patins en plastique sous l’armoire et d’un cache-socle amovible à l’avant. Une tablette avec 2 crochets à vêtements par compartiment. La construction particulière permet, malgré la largeur de compartiment de 300 mm, de ranger des casques intégraux (brevet demandé).
Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas jusqu'à la réf. 40 (non fourni).

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Les armoires sont livrées complètement montées.
  • Cadenas pour verrou à pêne tournant, voir tome 2 de notre catalogue, Outillage manuel et Métrologie sous 085822085890, ainsi que cadenas DOM 085812; 085814. 085816 réf.45.
  • Pour serrures combinées.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.