Armoire murale suspendue avec Portes coulissantes en tôle pleine

Réf.: 943905
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 65
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 250
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Description

Exécution:

Logement de tablettes possible au pas de 25 mm. Paroi arrière avec perforations □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et de supports Easyfix. Verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Sur demande, également disponible avec paroi arrière fermée. Passage de câbles sur le dessus de l'armoire.

Livraison:

Armoire avec tablette et matériel de fixation.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le matériel de fixation peut varier en fonction du type de mur. Cela doit être spécifié par le client au préalable. Tablettes seules, voir sous le code art. 943914.