{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 885 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 600 mm | |
Hauteur utile | 600 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 600 mm | |
Hauteur caisson de tiroirs | 700 mm | |
⌀ roue | 125 mm | |
Charge admissible max. | 450 kg | |
Exécution | à roulettes; pour garnissage libre | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
Poids | 65 kg | |
Type de produit | Armoires roulantes |
Référence article | 930727 860/0 |