Support de plans pivotant Easyfix pour fixation sur panneau perforé

Réf.: 955650
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
22 article(s) en stock

Description

Exécution:

Support de plans pivotant en aluminium avec composants en plastique et deux bras. Les bras repliables peuvent être réglés en hauteur. Les clips aimantés peuvent être déplacés sur le rail en aluminium selon les besoins.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes. Avec clips aimantés 974880 réf. 1.

Produits adaptés

De la même série "Easyfix (crochets et supports)"