{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
Degré de remplissage d'un tiroir en G | 6×8 | |
Largeur | 150 mm | |
Profondeur | 200 mm | |
Largeur en G | 6 | |
Profondeur en G | 8 | |
Nombre d'outils | 5 | |
Exécution | Avec tournevis | |
Poids | 0,139 kg | |
Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
Référence article | 953062 5 |