Exécution:
Support pour mousse rigide en tôle d'acier pour fixation de compartiments en mousse rigide de 500 mm / 20G de large. Avec supports supplémentaires à monter au centre pour une fixation solide de la mousse. Un support peut accueillir 2 mousses de taille 8×20G ou 4 mousses de taille 8×10G.
Adapté(s) pour:
Pour fixation dans les panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.
Fixation également possible au plan de travail à l'aide de 4 vis à bois (non fournies).
Coloris:
Support pour mousse rigide gris clair RAL 7035, support supplémentaire anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.
Remarque(s):
Uniquement pour les mousses dans lesquelles l’outil est presque affleurant.
Moyennement adapté pour les mousses du catalogue. Les mousses configurées sur eForm doivent être planifiées en ajustement serrant.