Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Chronomètre totalisateur dans un étui

Réf.: 469600

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Valeur de graduation 1/10 s
Durée d'affichage 15 min
Métrologie analogique
Type de produit Chronomètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 469600
Réf. fabricant 141.0454-30

Description

Exécution:

Boîtier en plastique ABS robuste (⌀ 55 mm) avec cordon. Ancre à chevilles antichoc avec remontoir manuel au dos.

Utilisation:

Utilisation universelle comme chronomètre simple ou totalisateur.
  • Le départ et l’arrêt peuvent être actionnés aussi souvent que désiré pendant le chronométrage.