Microscope stéréoscopique

Réf.: 491782
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
6 article(s) en stock

Description

Exécution:

Microscope StereoZoom avec une plage de grossissement de 5× à 30×, permettant à la fois l'examen de détails et une vue d'ensemble. Grâce à la technologie brevetée FusionOptics™, le Leica A60 présente une profondeur de champ de 13,6mm au niveau de zoom minimum. − la correction de mise au point fastidieuse de pièces plus grandes devient inutile.
  • Profondeur de champ exceptionnelle (13,6 mm).
  • Champ objet de 46 mm.
  • Ergonomie assurée grâce à la distance de travail élevée (122 mm).
  • Boîtier en plastique antistatique.
  • Avec éclairage annulaire à LED avec 10 niveaux de luminosité.
  • Diffuseur pour la réduction des reflets (amovible).

Utilisation:

Idéal pour inspections industrielles, montages et contrôles qualité.

Livraison:

Avec câble secteur.

Accessoire(s):

Eclairage diascopique 491777 réf. BLI.