Piges de contrôle simples Classe de tolérance 1

Réf.: 483920
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

En acier spécial pour calibres de haute qualité, trempé (60 ±2 HRC) et revenu. Surfaces rectifiées et rodées. À partir de ⌀ 1,5 mm, piges marquées, 0,1 mm − 0,99 mm sans chanfrein. À partir de 1,0 mm, un côté chanfreiné.
Classe de tolérance 1: ⌀ pige ±0,001 mm.

Utilisation:

Dégraisser avant usage et graisser après usage.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, p. ex. 483900 réf. 5 10,08 ou 483920 réf. 5 10,082.