{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 12,5 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,005 mm | |
Interface | Interface RS232C | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Force de mesure | 0,5 − 0,9 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | numérique | |
⌀ corps max | 44 mm | |
Epaisseur du boîtier | 19 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 434035 12,5IP | |
Réf. fabricant | 905.4525.10 |