Indicateur à levier avec cadran horizontal, longueur bras palpeur 14,5 mm 0,4/28 mm

Réf.: 436355 0,4/28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 25,30 € /pcs.
  • 20,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme: DIN 2270
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2270
Plage d'indication par sens 0,4 mm
Lecture 0,01 mm
Ecart fe 10 µm
Ecart total ftot 13 µm
Erreur de réversibilité fu 3 µm
⌀ bille de mesure 2 mm
Plage de pivotement 2×110 degré
Longueur bras palpeur 14,5 mm
Force de mesure 0,2 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie analogique
⌀ corps max 28 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 436355 0,4/28
EAN / GTIN 4059192013196
Réf. fabricant 4302200

Description

Exécution:

Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.
Indicateurs à levier avec cadran horizontal.
Mahr − Instrument de mesure monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Palier de palpeur monobloc inséré dans la fourche, d’où alignement particulièrement précis; antimagnétique.
Lecture 1/100.

Utilisation:

Comme instrument de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l’écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l’alignement de pièces à usiner.

Livraison:

Avec tiges de serrage ⌀ 8 mm.

Accessoire(s):

Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.

Pièce(s) de rechange:

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

Remarque(s):

Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,01− Etendue d'écart 10µm, étendu d'écart total 13 µm, hystérésis 3µm.
Lecture 0,002/0,001− Etendue d'écart 2 µm, étendu d'écart total 4 µm, hystérésis 2µm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange