Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.
Palpeur rapide d’intérieur numérique
Réf.: 438974
Référence:
Norme: Norme usine
Lecture commutable: mm / pouce
Interface: Port USB; Interface Bluetooth; Port USB
Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
1 bras de palpage fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Affichage LCD de la valeur absolue. Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de presets préalablement saisies.