Comparateur absolu numérique IP66

Réf.: 434410
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
5 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Description

Exécution:

Comparateurs numériques pratiques, multifonctions et robustes avec affichage de tolérance intégré (avec ou sans valeur mesurée). Grâce à leurs dimensions compactes, ils conviennent particulièrement à une utilisation dans des installations à espaces de montage restreints. Affichage orientable à 180° pour une lecture des deux côtés. La mise en court-circuit des câbles Digimatic 1 et 6 permet de remettre à zéro un ou plusieurs comparateurs ou d'appeler une valeur présélectionnée.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 498428, touche spéciale 434900; 434910; 434915.