{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,05 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | plat | |
Longueur de bec | 40 mm | |
Hauteur des chiffres affichage LCD | 7,5 mm | |
Métrologie | numérique | |
Poids | 0,048 kg | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 412830 150 |