• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Equerre de mesure 90°, forme triangulaire, précision 00 Construction légère

Réf.: 431858
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 875; DIN 876/00
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Description

Exécution:

Matériau et précision, voir 430400. A partir de la taille 600x400 mm avec alésages d’allègement, également utilisables pour la manutention. Les deux surfaces étroites angulaires de 90° sont finement rodées au diamant suivant DIN876/00. Perpendicularité suivant DIN 875.
Construction légère spéciale sans pertes de précision.

Utilisation:

Pour le contrôle de perpendicularité dans le plan horizontal et vertical.

Livraison:

Avec emballage pour le transport.

Remarque(s):

Attention: la livraison s’effectue en port dû. Equerres de mesure jusqu’à 2000 mm de long disponibles sur demande. Coffret en bois ou Flight Case sur demande moyennant supplément.