Indicateur à levier Tesatast, longueur bras palpeur 36,5 mm

Réf.: 436225
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
58 article(s) en stock
  • Norme: DIN 2270
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.
Indicateurs à levier avec bras palpeur long. Lecture 1/100.
TESA − Mécanisme monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Boîtier monobloc robuste; antimagnétique. Swiss Made.

Utilisation:

Comme instrument de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l’écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l’alignement de pièces à usiner.

Livraison:

Avec tiges de serrage ⌀ 8 mm.

Accessoire(s):

Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.

Pièce(s) de rechange:

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

Remarque(s):

Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,01 − marge d'écart 10 µm, écart total 13 µm, erreur de réversibilité 3 µm.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "TESA Hits Frühjahrs Preisaktion"