Jeu de micromètres d’intérieur

Réf.: 427500
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
14 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

Un micromètre de base 50 − 63 mm et différentes rallonges. Suivant la plage de mesure désirée, une ou plusieurs rallonges sont vissées sur le micromètre de base. Les rallonges sont composées d’étalons cylindriques.

Exécution - image:

Capuchon de protection des filets
Rallonge 13 mm
Rallonge 25 mm
Micromètre de base 50 – 63 mm

Précision:

(3 + nombre de rallonges + L / 50) µm.

Livraison:

Micromètre de base et rallonges.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Mitutoyo Frühjahrs Preisaktion"