Pince à sertir à 4 broches DigiCrimp, poignées bimatières

Réf.: 729530
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Sertissage fiable grâce à un verrouillage obligatoire et un approvisionnement synchrone des broches à sertir.
Approvisionnement en broches à sertir réglable au pas de 0,01 mm et lecture numérique (réglage en mm et en pouces). Contrôle du réglage de base à l'aide de la pige de contrôle fournie. Avec fonction de réétalonnage. Surveillance électronique de l'usure avec fonction d'avertissement. Fonction de réglage disponible. Positionneurs Rennsteig et MIL compatibles.

Utilisation:

Pour contacts mâles et femelles tournés avec géométrie de sertissage similaire MIL.

Livraison:

Pince à sertir à 4 broches en coffret.