Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clé dynamométrique désaxée avec vernier

Réf.: 657755

Description

Exécution:

Clé dynamométrique robuste à un bras, préréglable sur vernier et à déclenchement automatique. Le mécanisme de déclenchement désaxé rend très improbable un dépassement de serrage. Carré traversant pour serrage à droite et à gauche. Fonction cliquet intégrée.
Unités de mesure: Nm, lbfft.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé dévie de manière sensible, puis se réarme immédiatement. Grâce au déclenchement à 20°, l’utilisateur est informé de l’obtention de la valeur définie.

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis au couple prédéfini. Surtout pour l’entretien, le montage et la réparation, mais aussi pour les petites séries.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.