Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Poignée transversale multimatière de forme ergonomique pour une transmission optimale de la force. Chaque tournevis est préréglé au couple de serrage adapté à chaque taille de vis. La taille de vis et le couple de serrage sont estampillés sur le manche. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore net. Un serrage supplémentaire de la vis est impossible. Le couple de desserrage est supérieur au couple de serrage (protection contre la surcharge). Manche et lame 100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201.