Disque abrasif auto-agrippant papier (A) 8 + 1 perforations ⌀ 150 mm

Réf.: 567755
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
3 552 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Description

Exécution:

Papier abrasif Starcke 540 FK (papier F, grain 40 à 180) ou Starcke 544 C3K (grain 240 − 800, revêtu de stéarate) avec haute résistance et densité élevée.
Capacité d’abrasion élevée grâce au grain corindon spécial (A).
Le dos du disque est auto-agrippant pour un changement de disque rapide.
Avec 9 perforations pour Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita RO6030, Bosch GX 150 avec aspiration.

Utilisation:

Utilisation universelle pour le polissage de métaux, métaux non ferreux, peinture, vernis, bois, plastique.
Sur ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif, p. ex. 567885 / 567990. Vitesse de rotation maximale: 40 m/s.
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
    Grain Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier