• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Disque abrasif multicouche (CER) Purple Grain Multi 36

Réf.: 566355 36
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Filetage: M14
  • Optimisé pour le matériau: Céramique; INOX; Acier
  • Angle d'attaque recommandé: 5-15

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 125 mm
Grain 36
Filetage M14
Support Plateau-support en fibres de verre
Référence fabricant Purple Grain Multi
Optimisé pour le matériau Céramique; INOX; Acier
Angle d'attaque recommandé 5-15 degré
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Nombre de couches 3
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566355 36

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque abrasif à 3 couches avec grain abrasif céramique (CER) et taraudage M14 intégré. Les couches inférieures s’usent régulièrement et libèrent la couche supérieure. Enlèvement de matière agressif d’un disque en fibre combiné à un fonctionnement silencieux et la durée de vie élevée d’un disque à lamelles.

Utilisation:

Pour ponçages durs et rugueux sur surfaces et arêtes.