Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.
Mini-bandes abrasives ⌀ 90×100 mm (289×100 mm). La surface pyramidale finement structurée garantit une finition optimale et une durée de vie maximale. Particulièrement adaptées pour le ponçage intermédiaire de tôles d'acier inoxydable.
Utilisation:
Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568575 (⌀ alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min−1.