Jeu de rouleaux en tissu abrasif (A) bruns KK 114 F 40 mm × 50 m

Réf.: 557870
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
85 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Description

Exécution:

Support en coton épais avec un grain abrasif en corindon normal (A) avec liant à base de résine synthétique, régulièrement réparti. Excellente adhérence, efficacité d'abrasion élevée et longue durée de vie.
Type VSM KK 114 F: tissu brun, pour exigences très élevées. Cette qualité est particulièrement souple, résiste à l’huile et au pétrole et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.
Longueur 50 m. Emballage-distributeur.

Utilisation:

Pour le ponçage manuel du métal, mais également pour tous les autres matériaux.