{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Longueur totale | 250 mm | |
Surface | chromée | |
Capacité de serrage pour six-pans | 36 mm | |
Serrage pour tubes | 1.5/16 pouce | |
Norme | DIN ISO 8976 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Anti-déflagrant | non | |
Dispositif de protection contre le coincement | oui | |
Type de produit | Clé à tube et pince multiprise |
Référence article | 705200 250 | |
EAN / GTIN | 4003773043836 | |
Réf. fabricant | 89 05 250 |