Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce mince, avec gaine en plastique

Réf.: 651240
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
30 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Avantage(s):

  • Le ⌀ réduit et la longueur totale parfaitement adaptée de la clé à douilles permettent de travailler dans des endroits difficiles d’accès.
  • Gaine de protection pour pièces fragiles (p. ex. jantes en alu).
  • Possibilité de positionnement sur visseuse en marche, étant donné que la gaine de protection tourne librement.
  • Identification rapide des douilles grâce au codage couleur.
  • Grande capacité de charge de la clé à douilles grâce à la zone de torsion.
  • La butée en plastique à l’intérieur protège les surfaces sensibles de l’écrou de roue.

Utilisation:

Essentiellement, pour un montage protecteur de pièces fragiles (p. ex. jantes en alliage léger).

Norme:

DIN 3129

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, phosphaté au manganèse.

Remarque(s):

Gaines de protection de rechange sous le code article 651242.