Clé dynamométrique «Slipper» sans vernier

Réf.: 657765
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
38 article(s) en stock

Description

Exécution:

Le mécanisme de déclenchement à glissement spécial empêche un sur-serrage involontaire.
Clé dynamométrique à un bras sans vernier. Réglable par un appareil de contrôle de clé dynamométrique.

Avantage(s):

Le mécanisme de déclenchement fin permet de travailler dans des endroits difficiles d’accès.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé déclenche de manière sensible, puis se réarme immédiatement. Le mécanisme de déclenchement spécial garantit l'obtention des valeurs de couple réglées, et non leur dépassement.

Utilisation:

Pour séries moyennes à grandes.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

±4 % de la valeur réglée.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit
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
    Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier