Exécution:
Forgées. Avec œil renforcé. Pour cette raison, particulièrement robustes. Ouvertures à tolérances serrées. Têtes courbées à 10°.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force, particulièrement maniables et légères. Jusqu’à la dimension 12×14 mm avec œil hexagonal − à partir de 14×17 mm, avec profil 12 pans.
Norme:
DIN 3118 / ISO 3318.
Matière(s):
Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.