{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Matière | Tuyau triple couche en PVC renforcé de fibres polyester | |
Pression de service max. | 20 bar | |
⌀ ext. tuyau | 20 mm | |
⌀ int. tuyau | 13 mm | |
Longueur tuyau | 50 m | |
Couleur | bleu-transparent | |
Plage de températures | -15 °C - 60 °C | |
Agrément pour denrées alimentaires (VO/2011) | oui |
Référence article | 080043 13 | |
Réf. fabricant | 080043 13 |