Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Lubrifiants adhérents High Speed Chain Oil ml

Réf.: 083062
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Standard
Contenu 0,5 l
Couleur bleu
Point d'éclair < 0 °C
Température d'auto-inflammation 200 °C
Hydrosolubilité non déterminé
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation
Type de produit Lubrifiants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083062
Réf. fabricant 32347-AB

Description

Exécution:

Lubrifiant très adhérent et étanche. Forme un film lubrifiant durable.
Convient pour les points de graissage ouverts, tels que chaînes, engrenages, paliers ouverts, articulations, etc. soumis à des accélérations fortes ou des conditions ambiantes difficiles.

Remarque(s):

Aucune livraison express possible.