Pulvérisateur sous pression avec 2 gicleurs différents 2

Réf.: 083515 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 174 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité 2 l
Pression de service max. 3 bar
Matériau joint Viton
Matériau de la tête de pulvérisation PA
Matériau gicleur Laiton
Type de produit Flacon vaporisateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083515 2
EAN / GTIN 2050001652898

Description

Exécution:

Récipient en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. Gicleur réglable, du brouillard au jet ciblé.
 2 gicleurs disponibles en longueurs différentes, vaporise dans n'importe quelle position, avec joint Viton. Avec levier de verrouillage pour fonction de pulvérisation continue.

Utilisation:

Résistant aux liquides à base de solvants courants, aux hydrocarbures (nettoyants pour freins), aux huiles minérales et aux graisses.Ne convient pas pour les liquides agressifs qui pourraient endommager le joint Viton.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange