• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Lunettes de protection confort SecureFit™ 600 I/O

Réf.: 096203 I/O
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
  • Protection anti-UV: Standard
  • Caractéristique de la monture: Coussinets réglables au niveau du pont
  • Matériau verres: Polycarbonate

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SecureFit™
Identification de la monture 3M EN166 FT CE
Identification des verres 5-1,7 3M 1 FT
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Coussinets réglables au niveau du pont
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096203 I/O
Réf. fabricant 7100112718

Description

Exécution:

Les nouvelles lunettes de protection allient toutes les caractéristiques de confort de la gamme SecureFit™ et sont dotées d’un revêtement premium de haute qualité tout en offrant un confort maximal. La technologie de branches à diffusion de pression 3M™ permet une diffusion optimale de la pression d’appui pour chaque taille de tête et un port sûr. Grand champ visuel et excellentes performances grâce au design à deux oculaires avec demi-monture moderne.
Avec oculaire réfléchissant protégeant de la lumière du soleil sans foncer excessivement (travaux en alternance à l'intérieur et à l'extérieur).

Norme:

EN 166
EN172

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "SecureFit™"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"