{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 60 kg | |
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 500 kg | |
Angle d'ouverture de porte | 225 degré | |
Réglage en hauteur au pas | 40 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de sécurité | GS TÜV Süd | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 400 mm | |
Hauteur utile | 1 840 mm | |
Nombre de tablettes | 5 | |
Façades des armoires | Porte battante en tôle pleine | |
Poids | 88 kg | |
Type de produit | Armoire à rayonnages |
Référence article | 954632 2000/SB |