• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Brosse centrale carbure de silicium (SiC) ⌀ 70 mm

Réf.: 575010
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
97 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Description

Exécution:

Avec rainure longitudinale pour serrage sur mandrins porte-fraises (DIN 6357) et mandrins porte-fraises combinés (DIN 6358).
Brosses assiettes avec garniture de soies abrasives très dense (garniture complète) coulée dans le plateau en plastique. Haute résistance à la déformation grâce aux brosses au soutien mutuel multiple. Durée de vie très élevée.
Brosses en nylon à granulométrie très élevée en carbure de silicium pour utilisation universelle.

Avantage(s):

  • Finition de pièce directement après le processus d'usinage.
  • Résultats reproductibles grâce au grain abrasif libéré en continu.
  • Sécurité de processus grâce à une résistance à la déformation et une précision de forme élevées.
  • Montage rapide et sûr sans accessoire supplémentaire.
  • Très haute précision de concentricité.

Utilisation:

Sur les centres d'usinage CNC et pour utilisation dans robot, de préférence en rectification avec arrosage avec lubrifiant. Usinage de pièces plates: ébavurage précis, chanfreins d'arête, travaux de finition après le fraisage, finition de surface de par ex. surfaces de contact et d'étanchéité.

Remarque(s):

Modèles spéciaux disponibles sur demande.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Innovationen der Hoffmann Group"