Brosses assiettes sur tige, carbure de silicium (SiC) ⌀ 25 mm

Réf.: 575004
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
137 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Description

Exécution:

Tige 6 mm, solidement moulée.
Soies en nylon à granulométrie très élevée en carbure de silicium pour utilisation universelle.
Brosses assiettes avec garniture de soies abrasives très dense (garniture complète) coulée dans le plateau en plastique. Haute résistance à la déformation grâce aux soies au soutien mutuel multiple. Durée de vie très élevée.

Avantage(s):

  • Finition de pièce directement après le processus d'usinage.
  • Résultats reproductibles grâce au grain abrasif libéré en continu.
  • Sécurité de processus grâce à une résistance à la déformation et une précision de forme élevées.
  • Montage rapide et sûr sans accessoire supplémentaire.
  • Très haute précision de concentricité.

Utilisation:

Sur les centres d'usinage CNC et pour utilisation dans robot, de préférence en rectification avec arrosage. Usinage de pièces plates: ébavurage précis, chanfreins d'arête, travaux de finition après le fraisage, finition de surface de par ex. surfaces de contact et d'étanchéité.

Remarque(s):

Modèles spéciaux disponibles sur demande.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Innovationen der Hoffmann Group"