Exécution:
Manche
Kraftform pour une transmission aisée du couple de serrage requis. Avec mandrin à changement rapide
Rapidaptor pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3
et E 6,3.
Réglage du couple de serrage à l'aide d'un appareil de contrôle de couple (
654300 −
654460) et d'une clé 6 pans de 7 (de 10 pour la réf. 600).
Les tournevis sont préréglés en usine aux couples les plus courants.Poignée en plastique antistatique,
compatible ESD.
Fonctionnement:
Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore net. Le couple de desserrage est illimité.
Norme:
Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.
Remarque(s):
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.
Adaptateur à course libre Rapidaptor disponible dans notre eShop (
675035 réf. 6,3F).