• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique, avec écran séparé et câble de raccordement E-Torc QR

Réf.: 655001
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

L’E-Torc Q / QR est une puissante clé de mesure électronique du couple / de l’angle de rotation, intégrant une technique de capteurs ultra-moderne et un écran TFT de 4,3 pouces. Commande au choix via la fonction tactile ou les touches matérielles. Représentation en courbe et analyse possibles directement sur l’instrument de mesure. Possibilité de jeux de paramètres avec données d’image.
Echange de données via Wi-Fi (2,4 et 5 GHz) ou le port mini-USB entre la clé dynamométrique et le logiciel de commande fixe sur PC (à partir de Windows® 7).
Transmission de signal visuelle (via des barres de progression virtuelles), sonore (via un bip) et sensorielle (à l’aide de vibrations). Compteur de charges et date du dernier étalonnage visibles via le menu.
Unités de mesure: Nm, lbfft.

Fonctionnement:

  • Contrôle du couple
  • Contrôle du couple / angle de rotation
  • Contrôle des limites d'élasticité: Calcul de la limite d'élasticité des vis sur la base du quotient différentiel.
  • Couple continu: Tous les procédés suivant VDI/VDE 2645 feuille 3.
  • Desserrage / serrage: Calcul du couple d'un vissage, par ex. après mise en charge.

Utilisation:

Comme clé d’analyse et de qualité. En R&D, l’E-Torc Q / QR permet d’économiser de nombreux essais coûteux. Les essais de vissage pour déterminer les spécifications de serrage peuvent être directement effectués sur la pièce et documentés.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Livraison:

Avec cliquet emboîtable réversible, câble de charge, câble de données, mémoire de 4 Go, clé USB avec documentation, mode d'emploi et logiciel d'analyse et de commande.
Avec écran et câble de raccordement en coffret GEDORE.

Remarque(s):

Respecter les exigences propres à chaque pays!
Accessoires disponibles sur demande.

Produits adaptés

De la même série "E-torc"