{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 38 mm | |
Clé de serrage adaptée 309747 | S16 | |
Type de produit | Mandrins de serrage |
Référence article | 300788 16 |