• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Bloc de serrage magnétique en néodyme

Réf.: 380870
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
5 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Force d'attraction extrêmement élevée grâce à un procédé spécial.
  • Corps robuste entièrement en acier avec activation / désactivation sur la face avant.
  • Lamelles en laiton 2 mm / acier 4 mm.
  • Système d'aimants en néodyme.

Utilisation:

  • Pour pièces difficiles à serrer, comme le ferrotic ou le carbure avec proportion de cobalt.
  • Pour l’électroérosion et la rectification.

Remarque(s):

En option, adaptation à tous les systèmes de serrage à point zéro GARANT Zeroclamp disponibles sur le marché (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, etc.). Indiquer les données correspondantes lors de la commande.