• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Bride surpuissante coulissante court

Réf.: 370092
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Force de serrage 30 / 49 kN avec couple de serrage à env. 100 Nm.
  • Elément de bridage robuste en acier allié traité, forgé, noir, galvanisé.
  • Réglage progressif en hauteur et en longueur.
  • Faible encombrement.

Livraison:

  • Élément de base et support.
  • Écrou en T DIN 508 avec vis de serrage de classe de résistance 12.9.