{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Système | DM | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | DVUNR/L | |
Plaquette adaptée | VNMG 1604.. | |
Corps de base adapté | 264910 – 264922 | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 50 mm | |
Déport L3 | 29 mm | |
Longueur totale L | 35 mm | |
Sous-plaquette | 259033 5 | |
Vis pour sous-plaquette | 259027 3 | |
Bride, vis, joint torique | 259036 7 | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 251715 DM/16 | |
Réf. fabricant | 090-50683DM1693 |