Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants pour électriciens Electrosoft 1000 V c.a.

Réf.: 094912

Description

Exécution:

Gants de sécurité isolants en latex naturel pour une protection contre les risques électriques. Plus les gants sont épais, plus leur résistance électrique est élevée. Catégorie PSA III, avec poinçon de contrôle.
Pour travaux dans des plages de tension jusqu'à 1000 V, classe 0.
Longueur 41 cm, épaisseur 1,0 mm, couleur: rouge, bord droit.