• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Disque de polissage à lamelles (feutre) ⌀ 50,8 mm

Réf.: 554078
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 8,70 €
  • De 10
    De 7,25 €
Sur demande
Livrable
190 article(s) en stock

Description

Exécution:

Lamelles de feutre à la verticale (hauteur 10 mm).

Utilisation:

Plus de flexibilité lors des travaux de polissage. L’utilisation consécutive des modèles moyennement durs et tendres permet d’obtenir des surfaces avec un poli miroir optimal.

Remarque(s):

Les disques de polissage à lamelles en feutre doivent être utilisés en association avec des pâtes à roder et à polir, par ex. 552250 / 555740. Vitesse de rotation périphérique recommandée: 5 – 10 m/s.