Vérin universel YS

Réf.: 086060
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la série de normes métriques, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d’entretien ainsi que l’achat de pièces de rechange. 100 % compatibles avec tous les systèmes hydrauliques courants de 700 bars.
Les vérins universels se caractérisent par une excellente résistance aux charges latérales, sont munis d’un ressort de rappel et d’un seul raccord avec raccord rapide.

Utilisation:

Pour tous les travaux sous pression impliquant une force élevée et un encombrement réduit. Idéals pour l’utilisation dans des dispositifs et des presses d’atelier grâce au filetage de fixation métrique en série. Utilisable dans toutes les positions.

Livraison:

Avec raccord de pression 3/8 NPT. Les outils sont livrés prêts à l’emploi, avec manchon d’accouplement, raccord de pression en acier trempé et filetage de fixation, mais sans câbles ni adaptateurs.

Remarque(s):

Les systèmes fermés sont prémontés, remplis et purgés en usine.
Pompes manuelles hydrauliques, voir 086050, flexibles hydrauliques 086081, manomètres 086087.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pression / Levage (t / mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier