• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Dispositif de traction universel avec équipement de base

Réf.: 086021
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
1 article(s) en stock

Description

Exécution:

Les dispositifs de traction sont des appareils portatifs destinés au levage, à la traction et au serrage. Le câble de traction est introduit à la main dans le dispositif de traction universel et précontraint ou retiré. Actionnement par levier séparé pour le levage et l’abaissement, toutes les longueurs de câble peuvent être utilisées.
Dispositif de traction universel avec équipement de base supplémentaire, composé d’un tube de levage, d’un câble de 20 m avec pointe et crochet, enroulé sur un dévidoir manuel.

Remarque(s):

Autres dispositifs de traction universels (p. ex. «Jockey» pour le transport de personnes) et accessoires disponibles sur demande.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier