Fer à souder au gaz Independent

Réf.: 082250
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
61 article(s) en stock

Description

Exécution:

Fer à souder au gaz ergonomique avec piezo-allumage pratique. Remplissage au gaz Butane courant (comme les briquets à gaz).

Utilisation:

Pour travaux de réparation et d’entretien, surtout en l’absence d’alimentation électrique ou en cas de coupure de courant.

Livraison:

Avec pannes en forme de burin 1,0; 2,4; 3,2 et 4,8 mm. Gicleur à flamme (max. 1400 °C), gicleur à gaz chaud (max. 700 °C), panne, tôle réfléchissante pour le rétrécissement de gaines thermorétractables, éponge de nettoyage et support à éponge, dans un coffret en plastique pratique.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier