• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Kit de démarrage standard

Réf.: 082710
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Description

Description:

Le fluoforet génère, par le biais du profil polygonal en carbure, une chaleur frictionnelle qui rend malléable les matériaux métalliques en tout genre. Il est ainsi possible de réaliser en quelques secondes, sans copeaux une épaisseur supplémentaire dans différentes épaisseurs de matériaux.

Avantage(s):

  • Important gain de temps et d’argent par rapport aux procédés traditionnels (p. ex. écrous à sertir)
  • Sans copeaux ni déchets; remplace les rivets écroux, à souder et à sertir.
  • Base solide pour les filetages avec des forces d’arrachement élevées.
  • Pour toutes les épaisseurs de matériaux et les filetages courants (filetages suivant DIN 13).

Livraison:

  • 1 mandrin spécial CM2 avec bague de refroidissement.
  • 1 clé à fourche et à ergot.
  • 4 pinces de serrage ER25 dans les tailles adaptées pour M4 − M12.
  • 1 fluoforet Flowdrill du filetage choisi.
  • 1 taraud à refouler Flowtap du filetage choisi.
  • 1 produit anti-collage spécial pour fluoperçage avec pinceau en laiton (FDKS100; 100 g).
  • 1 huile spéciale pour tarauds à refouler avec pinceau (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 valise avec notice d’utilisation succincte (manuel détaillé disponible au téléchargement au format PDF).

Remarque(s):

Autres modèles et assortiments pour applications spéciales (p. ex. pour tôles minces) disponibles sur demande. Tarauds à refouler adaptés, voir codes art. 139115 et suivants.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Pour filetage M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier