Système d’arrosage souple 1/4 pouce

Réf.: 084400
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
1 070 article(s) en stock

Description

Exécution:

Système d'arrosage en plastique pour lubrifiant et air. Pression de fonctionnement max. 6 bars, avec brides de serrage réf. CLAMP jusqu'à 60 bars.
  • Compatible avec la quasi-totalité des systèmes courants, sans adaptateur.
  • Système modulaire emboîtable, dont les éléments peuvent être combinés individuellement avec la pince de montage.
  • Débit: env. 15 l/min. (1/4 ''), ⌀ extérieur max. 17 mm.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier