Rouleau absorbant en non-tissé, 0,4×15 m

Réf.: 084382
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
39 article(s) en stock

Description

Exécution:

Absorbants non-tissés pour huiles et produits chimiques présentant une capacité d’absorption exceptionnelle (jusqu’à 20x leur poids), ce qui permet une nette réduction des coûts d’élimination et des déchets. Les absorbants sont en 100% polypropylène et conviennent pour la plupart des produits chimiques. Nette amélioration de la sécurité et de la propreté dans l’entreprise: plus aucun liquide ni substance ne recouvrent le sol. Système de codage couleur permettant de différencier les chiffons selon leur domaine d’utilisation.
Les articles portant la référence OIL ne sont destinés qu’à l’absorption d’huile (p. ex. séparation huile/eau ou utilisation à l’extérieur). Les articles portant la référence UNI absorbent tous les liquides (p. ex. huile, eau, produits chimiques).
Rouleaux renforcés, triple couche et 100 % non pelucheux. Le rouleau est plié trois fois (long. perforations 13 / 14 / 13 cm) et livré dans un distributeur en carton. Perforations transversales tous les 50 cm.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Betriebliche Sicherheit"

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier